Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lecksteinhalter mit rundem Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lecksteinhalter mit rundem Einsatz
Lecksteinhalter mit rundem Einsatz
Artikel-Nr.:
     400-1451557
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     32480
EAN/GTIN:
     4018653324806
Suchbegriffe:
Lecksteinhalter
Halter für Lecksteine
Leicksteinhalter runder Einsatz

Lecksteinhalter mit rundem Einsatz


Die Aufnahme von Nährstoffen und Spurenelementen in konzentrierter Form ist für das Wachstum und die Entwicklung der Tiere von großer Bedeutung. Dies trägt dazu bei, Mangelerscheinungen vorzubeugen. Verschiedene Lecksteintypen, bis zu 3 kg, können in diesem Halter, mit rundem herausnehmbaren Einsatz, aus schlagzähem Kunststoff, ohne scharfe Kanten, angeboten werden.
Merkmale
- Breite: 18,5 cm
- Länge: 19,0 cm
- Farbe: dunkelgrün
- Breite: 18,5, - Farbe: dunkelgrün, - Länge: 19





Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Gewicht:
0,495 kg
Länge:
19
Breite:
18,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.