Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder für Ø16mm Gardinenstangen, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder für Ø16mm Gardinenstangen, 1 Stück
Gelenkverbinder für Ø16mm Gardinenstangen, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1451603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16.9004.04.SB
EAN/GTIN:
     4016318202926
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Rohrgelenkverbinder

Gelenkverbinder für Ø16mm Gardinenstangen, 1 Stück


Mit diesem Rohrverbinder haben Sie die Möglichkeit zwei Rohre für Gardinenstangen mit einem Durchmesser von 16 mm zu verbinden, auch um die Ecken. Dazu wird der Verbinder zwischen beide Rohre gesteckt und zusammen geschoben. Durch das Gelenk können die Gardinenstangen um 90 Grad verschoben werden.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Landhaus.

Lieferumfang:
Gelenkverbinder

- Farbe: schwarz, - Material: Kunststoff, Metall

Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
76
Material:
Kunststoff, Metall
Weitere Suchbegriffe: gardinenschiene schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.