Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenoase 651 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenoase 651 A
Gartenoase 651 A
Gartenoase 651 A
Artikel-Nr.:
     400-1452863
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     651.4848.00.00
EAN/GTIN:
     4004581055028
Artikeldatenblatt

Gartenoase 651 A


4-Eck Gartenlaube weka Gartenoase 651 A Gr. 1 mit naturbelassenem, 19 mm Massivholzdach, ohne Boden, Konstruktionshölzer kesseldruckimprägniert, Pfostenstärke: 120 x 120 mm maximale Schneelast: 1,25 kN/m², statisch geprüft Bemaßung: Firsthöhe 314 cm, Traufhöhe 204 cm.

Das WEKA Gartenoase 651A ist mit einem stabilen 19mm Massivholzdach ausgestattet, dass Sie vor zu viel Sonne schützt. Sie suchen noch einen echten Hingucker und einen perfekten Platz zum Relaxen mit Freunden oder alleine, dann ist dieses Sonnendach das Richtige. Die Firsthöhe beträgt 314cm und die Traufhöhe 204cm. Durch kesseldruckimprägniertes Holz ist Ihre Gartenoase selbst vor schlechter Witterung geschützt. Zudem bietet dieses Schmuckstück, auf Grund hochwertigen, massiven Holz große Stabilität. Mit dieser Gartenoase holen Sie sich ein Stück Urlaub nach Hause und können sich Auszeit von Ihrem Alltag gönnen.

- 19 mm Massivholzdach
- kesseldruckimprägniert= witterungsgeschützt

- in verschieden Größen erhältlich (BxT) :
- Gr. 1: 433x433 cm,
- Gr. 1 Sparset: 433x433 cm mit Dachschindeln,
- Gr.2: 480x480 cm,
- Gr. 2 Sparset: 480x480 cm mit Dachschindeln


Größe Gr. 2



Weitere Informationen:
Gewicht:
701 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.067,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.206,45*
€ 2.625,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,66*
€ 2.594,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,29*
€ 2.502,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.077,50*
€ 2.472,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.067,96*
€ 2.460,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.