Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenoase 651 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenoase 651 B
Gartenoase 651 B
Gartenoase 651 B
Gartenoase 651 B
Artikel-Nr.:
     400-1452864
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     651.5833.00.00
EAN/GTIN:
     4004581055059
Artikeldatenblatt

Gartenoase 651 B


Gartenlaube weka Gartenoase 651 D Gr. 1 mit naturbelassenem 19 mm Massivholzdach, ohne Boden, kesseldruckimprägniert, Pfostenstärke: 120 x 120 mm Bemaßung: Firsthöhe 291 cm, Traufhöhe 205 cm.

Das WEKA Gartenoase 651 D ist mit einem stabilen 19mm Massivholzdach ausgestattet, dass Sie vor zu viel Sonne schützt. Sie suchen noch einen echten Hingucker und einen perfekten Platz zum Relaxen mit Freunden oder alleine, dann ist dieses Sonnendach das Richtige. Zudem kann man diese Gartenoase, auf grund Ihrer Größe und Form, auch sehr gut als Carport nutzen. Die Firsthöhe beträgt 291cm und die Traufhöhe 205cm. Durch kesseldruckimprägniertes Holz ist Ihre Gartenoase selbst vor schlechter Witterung geschützt. Das Dach ist zur Ersteindeckung mit Bitum-Dachbelag ausgestattet. Mit dieser Gartenoase holen Sie sich ein Stück Urlaub nach Hause oder schaffen einen optimalen Schutz für Ihr Auto.

- 19 mm Massivholzdach
- kesseldruckimprägniert= witterungsgeschützt
- Bitum-Dachbelag zur Ersteindeckung

- in verschieden Größen erhältlich (BxT) :
- Gr. 1: 333x584 cm,
- Gr. 1 Sparset: 333x584 cm mit Dachschindeln,
- Gr.2: 380x678 cm,
- Gr. 2 Sparset: 380x678 cm mit Dachschindeln,
- Gr.3 : 433x702 cm,
- Gr.3 Sparst: 433x702 cm mit Dachschindeln


Größe Gr. 1



Weitere Informationen:
Gewicht:
562 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.987,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,65*
€ 2.577,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.147,87*
€ 2.555,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.066,05*
€ 2.458,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.021,73*
€ 2.405,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,54*
€ 2.365,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.