| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1452897 Herst.-Nr.: 100.1702.00.00 EAN/GTIN: 4004581049805 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schleppdach für Gartenhaus Schleppdach für weka Gartenhaus ab Haustiefe 300 cm, für klassische Eckverbindung mit 28 und 45 mm Wandstärke, ab Blockbohlenhaustiefe 300 cm, Bemaßung: Sockelmaß B 120 cm x T 330 cm, Farbvariante: naturbelassen, Dachbelag: Bitumen Dachbelag zur Ersteindeckung, .Ergänzen Sie Ihr Haus mit einem Schleppdach für ein weka Gartenhaus ab Haustiefe 300 cm mit 28 und 45 mm Wandstärke. Nutzen Sie den neu gewonnen Lagerplatz als Holzlager und vieles mehr. Größe ab Haustiefe 300cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 82 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |