| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1452902 Herst.-Nr.: 233.2626.30.10 EAN/GTIN: 4004581207823 |
| | |
|
| | |
| Pavillon 233 6-Eck Pavillon mit vorgefertigten 14 mm starkem, Massivholzdach und 19 mm starken Bodenelementen, Bemaßung: Firsthöhe 245 cm, Traufhöhe 189 cm Zubehör inklusive: 3 Rankgitter, 2 geschlossene Wandelemente, Sitzgarnitur bestehend aus: 1 Tisch und 5 Bänken aus Massivholz Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung. Das WEKA Pavillon 233 glänzt durch ein umfangreiches Komplettpaket aus Massivholzboden, 2 Wandelementen, Sitzganitur (1 Tisch + 5 Bänke ) und 3 Rankgitter. Sie können sich unter dem 245 cm (Firsthöhe) hohen Pavillon Ihre eigene kleine Wohlfühloase in Ihrem Garten schaffen. Das 6-Eck Pavillon mit 19 mm Massivholzboden und 14 mm Massivholzdach lädt zum gemütlichen Verweilen oder Grillabenden mit der Familie oder den Freunden ein. Holen Sie sich Ihren Urlaub in den eigenen Garten. - 14 mm starkem, Massivholzdach - Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 319 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |