Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satteldachcarport 611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satteldachcarport 611
Satteldachcarport 611
Satteldachcarport 611
Satteldachcarport 611
Artikel-Nr.:
     400-1452904
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     611.3050.30.00
EAN/GTIN:
     4004581214838
Artikeldatenblatt

Satteldachcarport 611


Carport mit Massivholz-Satteldach, stabile Massivholzsparren, kesseldruckimprägniert, Pfostenstärke: 90 mm x 90 mm Maße über Alles: B 340 x T 500 cm Durchfahrtsbreite: 270 cm Durchfahrtshöhe: 215 cm Pfostenabstände Innen: 190 cm Firsthöhe: 270 cm Dachbelag: 19 mm starkes Massivholzdach.

Das WEKA Satteldach-Carport 611 wird durch seine architektonische Dachkonstruktion Ihr neuer Blickfang auf Ihrem Grundstück. Auf Grund des 19mm stabilen Massivholz-Satteldach und den Massivholz-Sparren eignet sich es perfekt als optimaler Schutz für Ihr Fahrzeug. Außerdem wurde hochwertiges Holz verarbeitet, welches kesselimprägniert wurde, damit Wind und Wetter Ihrem Carport nichts anhaben kann. Mit einer Durchfahrtshöhe von 215 cm und eine Durchfahrtsbreite von 270cm bietet es platzsparend, aber ausreichend Platz für Ihr Auto.

- 19mm starkes Massivholzdach
- Kesseldruckimrägniert=Witterungsgeschützt
- Bitum-Dachbelag zur Ersteindeckung
- Durchfahrtsbreite:270cm
- Druchfahrtshöhe:215cm






Weitere Informationen:
Gewicht:
472 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.325,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,82*
€ 1.755,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,37*
€ 1.735,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,51*
€ 1.665,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,02*
€ 1.623,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,61*
€ 1.577,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.