Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten EUROPA 732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten EUROPA 732
Briefkasten EUROPA 732
Briefkasten EUROPA 732
Briefkasten EUROPA 732
Briefkasten EUROPA 732
Briefkasten EUROPA 732
Artikel-Nr.:
     400-1467468
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     19730
EAN/GTIN:
     4003482197301
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg wächter briefkasten silber
briefkasten burg wächter

Briefkasten EUROPA 732


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Europa 732 besitzt neben einem Postfach zusätzlich ein geräumiges Fach für die Ablage von Paketsendungen. Mit dem Magnet-Verschluss ist das Ablegen und Entnehmen von Paketen sehr einfach und bequem. Das obere Fach ist mit einem Einwurf-Schlitz im Format DIN B4 ausgestattet und ermöglicht einen problemlosen Einwurf. Das lackierte, verzinkte Stahlblech schützt das Gehäuse und den Inhalt zuverlässig vor Wettereinflüssen. Am längsten und optimalsten bleibt Ihnen der Briefkasten erhalten, wenn Sie ihn nicht der permanenten und direkten Witterung aussetzen. Eine Montage im geschützten Bereich ist hier empfehlenswert. Dieser Briefkasten entspricht nicht nur der europäischen Norm EN 13724, sondern auch der Schweizer Norm für Briefkästen.
- Breite: 455, - Gewicht: 7,815 kg, - Höhe: 324, - Länge: 411

Farbe Silber



Weitere Informationen:
Gewicht:
7,815 kg
Länge:
411
Breite:
455
Höhe:
324
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.