Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten OLYMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten OLYMP
Briefkasten OLYMP
Briefkasten OLYMP
Briefkasten OLYMP
Briefkasten OLYMP
Briefkasten OLYMP
Artikel-Nr.:
     400-1467494
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     00910
EAN/GTIN:
     4003482009109
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss

Briefkasten OLYMP


Der Stahl-Briefkasten Olymp 916 von BURG-WÄCHTER punktet mit vielen praktischen Eigenschaften. Besonders hervorzuheben ist die komfortable Tiefe des Kastens: Hier findet sich mehr als genügend Platz für Post, Zeitung und andere Sendungen. Die hochwertige Konstruktion schützt den Inhalt optimal vor Witterung. Ein Öffnungsstopp der Tür erleichtert die Postentnahme und verhindert, dass Ihre Post bei der Leerung herausfällt. Auch bei spärlichem Licht kann mithilfe der inklusiven Innenbeleuchtung die Post problemlos und bequem entnommen werden. Das Gehäuse des Olymp besteht aus Stahl, ist vollflächig, wetterfest verzinkt und hochwertig beschichtet. Noch widerstandsfähiger ist das aufklappbare Regendach aus pflegeleichtem Kunststoff. Der Einwurf-Schlitz des Olymp hat das Format DIN C4 und kann somit auch größere Briefsendungen empfangen. Die Eigenschaften dieses Stahl-Briefkastens entsprechen der europäischen Norm EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 389, - Farbe: silber, - Gewicht: 3,255 kg, - Höhe: 193, - Länge: 340

Farbe Silber



Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
3,255 kg
Länge:
340
Breite:
389
Höhe:
193
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter, briefkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,94*
€ 79,91*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 60,87*
€ 80,47*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 71,22*
€ 90,89*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 79,29*
€ 101,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 81,73*
€ 104,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.