Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkastenset COMFORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkastenset COMFORT
Briefkastenset COMFORT
Briefkastenset COMFORT
Briefkastenset COMFORT
Briefkastenset COMFORT
Briefkastenset COMFORT
Artikel-Nr.:
     400-1467511
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     32660
EAN/GTIN:
     4003482326602
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss

Briefkastenset COMFORT


Das BURG-WÄCHTER Briefkasten-Set Comfort 91300 aus Stahl, ist vollflächig, wetterfest verzinkt und hochwertig beschichtet. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 380, - Gewicht: 4,22 kg, - Höhe: 148, - Länge: 440

Farbe Silber



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,22 kg
Länge:
440
Breite:
380
Höhe:
148
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,49*
€ 98,41*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 77,61*
€ 99,16*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 83,14*
€ 106,31*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.