Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübel Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachdübel Bosch
Flachdübel Bosch
Artikel-Nr.:
     400-1469335
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000796
EAN/GTIN:
     3165140081443
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel

Flachdübel Bosch


Flachdübel für Bosch-Flachdübelfräse. Flachdübel GR 0, Länge: 45 mm, Breite: 15 mm, Höhe: 4 mm. Flachdübel Größe 0 für perfekt passende Verbindungen. Inhalt der Verkaufsverpackung in Stück: 50.
- Breite: 12, - Gewicht: 0,087 kg, - Höhe: 3,3, - Länge: 21,5

Typ Flachdübel Gr. 0



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,087 kg
Länge:
21,5
Breite:
12
Höhe:
3,3
Weitere Suchbegriffe: flachdübel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0958*
€ 0,1217*
4 Tage
92
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 5,90*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,60*
€ 6,46*
Lager 400
95
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,70*
€ 31,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601620070
ab € 382,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.