Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX S, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universaldübel UX S, 10 Stück
Universaldübel UX S, 10 Stück
Universaldübel UX S, 10 Stück
Universaldübel UX S, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1471028
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     77855
EAN/GTIN:
     4006209778555
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel

Universaldübel UX S, 10 Stück


Der fischer UniversalDübel UX ist ein KunststoffDübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer UniversalDübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der fischer UniversalDübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Die mitgelieferten Schrauben sorgen für optimalen Halt.

- Antrieb PZ2
- Bohrernenndurchmesser 6 mm
- Dübellänge 50 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatten und Gipskarton
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Farbe grau
- Antrieb Kreuzschlitz PZ
- Ausführung mit Schraube
- Verpackungsvariante Blisterkarte
- Max. Dicke des Anbauteils 5 mm/Min. Bohrlochtiefe 65 mm/Min. Einschraubtiefe 55 mm/Min. Plattendicke 9,5 mm/Min. Verankerungstiefe 50 mm
- Schraubenabmessung 4,5 x 60 mm
- Spanplatten-/Holzschrauben 4,5 x 60 mm
- Variante MITSCHRAUBE
- Werkstoff / Korrosionsschutz Kunststoff
- Profi / DIY DIY


Maße 6x50mm
Ausführung mit Spanplattenschraube
Menge 10 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,056 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,58*
5
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,86*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 2,90*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,14*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
77851
ab € 1,63*
Ähnlich
fischer
077848
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
077846
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
077847
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
077854
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077849
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
77850
ab € 1,63*
Ähnlich
fischer
077852
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077853
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.