Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespar-Dämmplatte 1 x 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiespar-Dämmplatte 1 x 0,5m
Energiespar-Dämmplatte 1 x 0,5m
Energiespar-Dämmplatte 1 x 0,5m
Artikel-Nr.:
     400-1480731
Hersteller:
     Saarpoor
Herst.-Nr.:
     4692
EAN/GTIN:
     4007155131333
Suchbegriffe:
Dämmplatten
Hartschaumplatten
dämmplatte 50x25
dämmplatten

Energiespar-Dämmplatte 1 x 0,5m


Die CLIMAPOR® Energiespar-Dämmplatte XPS grundiert ist besonders geeinget zur Innenwand-Dämmung. Mit der bereits vorhandenen Grundierung ist sie besonders wirkungsvoll als Tapezier-, Flies- oder Putzgrund. Die CLIMAPOR® Energiespar-Dämmplatte XPS grundiert schafft handwarme Wände und überdeckt ganz nebenbei Risse und Unebenheiten. Die Verarbeitung ist ganz einfach. Einfach die Dämmplatte auf Länge zuschneiden und lösemittelfreien Styroporkleber mit einer Zahnspachtel vollflächig und bahnenweise auf die Wand auftragen. Die Dämmplatte mit der grauen Seite zur Wand fest in das Klebebett einlegen und mittels Gummiwalze fest andrücken.
- Material: Polystyrol, XPS
8 Platten a 1 x 0,5 m (4m²)
Stärke 7mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Material:
Polystyrol, XPS
Weitere Suchbegriffe: Dämmplatte, Polystyrol, Wand, Dämmung, Dämmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.