Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtopf inkl. Deckel und Beschwerungsstein Form 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gärtopf inkl. Deckel und Beschwerungsstein Form 2
Gärtopf inkl. Deckel und Beschwerungsstein Form 2
Artikel-Nr.:
     400-1480754
Hersteller:
     Kerazo
Herst.-Nr.:
     233104036
EAN/GTIN:
     4044528021891
Suchbegriffe:
Gär-Topf
Gärtopf
gärtopf

Gärtopf inkl. Deckel und Beschwerungsstein Form 2


Sauerkraut kann ganz einfach selbst im aus Stein gefertigten Gärtopf hergestellt werden. Der Gärtopf verfügt über eine bauchige Rundung und eine tiefe Wasserrinne, weshalb er sich hervorragend verwenden lässt, um Obst oder Gemüse zum Gären zu bringen. Der Gärtopf ist sowohl standfest als auch dank der praktischen Henkel leicht von A nach B zu transportieren.

Zu jedem Gärtopf von K&K Keramik erhalten Sie zusätzlich einen Beschwerungsstein, einen Deckel aus Stein und ein Heft mit Vorschlägen für verschiedene Rezepte.


- Breite: 32, - Farbe: braun, - Fassungsvermögen: 16l, - Gewicht: 10 kg, - Höhe: 44,5, - Material: Steinzeug, - Produktart: Gärtopf

Fassungsvermögen 16l



Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
10 kg
Material:
Steinzeug
Breite:
32
Höhe:
44,5
Weitere Suchbegriffe: Sauerkraut selber machen, Sauerkraut Topf, Gär topf, Steinzeug Gärtopf, Steinzeug, Gurken einlegen, Rotkohl selber machen, Rotkraut Topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.