Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Alpha, Softshell, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Alpha, Softshell, schwarz
Jacke Alpha, Softshell, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1481541
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22200632XL
EAN/GTIN:
     4025888185423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Softshell-Jacke
elysee®
Jacken
Jacke

Jacke Alpha, Softshell, schwarz


Softshell-Jacken »Gamma«,»Alpha« und »Beta«

Eigenschaften:
•Wasserdicht
•Winddicht
•Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
•Elastisch und hoch abriebfestes Softshellmaterial
•Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke
Ausführung:
•Alle Reißverschlüsse wasserdicht
•Reflexpaspel vorne
•Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
•Kinnschutz
•Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
•Brusttasche rechts
•Zwei weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
•Zwei seitliche Hüfttaschen
•Eine Innentasche für MP3-Player
•Zwei Innentaschen im Futter
•Eine Handytasche im Futter
•3-Lagen-Laminat (Softshell)
Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester
- Farbe: schwarz, - Größe: 2XL, - Material: Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester

Größe XXL



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,98 kg
Material:
Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzjacke, Arbeitsjacke, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,71*
€ 32,26*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 24,60*
€ 32,27*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 25,83*
€ 32,86*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 26,09*
€ 33,03*
Lager 400
9
€ 4,95*
ab € 45,75*
€ 56,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.