Warnschutzparka Jekyll
Warnschutzparkas »JEKYLL« und »WALLACE«
Eigenschaften:
•Winddicht
•Wasserdicht (5000 mm Wassersäule)
•Öl- und schmutzabweisend
•Hoch abrieb- und reißfest
•Hoch atmungsaktiv (3000 g/m²/24 h)
Ausführung:
•4-in-1-Parka, Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
•Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial
•Nähte getaped
•Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, aufknöpfbare Regenrinne im Saum
•Verdeckter 2-Wege-YKK®-Reißverschluss, Druckknöpfe/Klettverschlüsse
•Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke
•Außenjacke: 2 Brust-/2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche mit Klett-/Reißverschluss, 1 Handy-/Funkgerätetasche
•Innenjacke/Weste: 2 Hüft-/2 Innen-/2 Brusttaschen, 1 Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
•Oxford-Gewebe
Material:
•Oberstoff: 100 % Polyester
•Futter: 100 % Polyester
•Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 3, Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, (Außenjacke separat Klasse 3/3, Innenjacke/Weste separat Klasse 3/1), EN ISO 13688
- Farbe: gelb-blau, - Größe: 2XL
Größe XXL