Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 44/10, braun-orang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 44/10, braun-orang
Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 44/10, braun-orang
Artikel-Nr.:
     400-1482094
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     2210141044
EAN/GTIN:
     4033157209503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
halbschuh braun 44
halbschuhe

Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 44/10, braun-orang


Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Veloursleder mit Mesh-Einsatz
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort-Footwear
Gewicht: 460 g (Größe 8)
Farbe: braun-orange
- Größe: 44 = 9 1/2

Größe 44/10



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,52 kg
Weitere Suchbegriffe: halbschuhe 44, Meindl, Freizeitschuh, Schnürschuh, Lukas, GmbH, Co., Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 118,03*
€ 144,17*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 145,64*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 121,20*
€ 146,95*
€ 4,90*
ab € 109,25*
€ 151,09*
Lager 400
3
Frei Haus
ab € 142,88*
€ 173,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 173,62*
€ 206,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 164,89*
€ 196,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,53*
€ 176,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,88*
€ 170,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.