Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 47/12, braun-orang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 47/12, braun-orang
Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 47/12, braun-orang
Artikel-Nr.:
     400-1482097
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     2210141047
EAN/GTIN:
     4033157209541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe

Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 47/12, braun-orang


Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Veloursleder mit Mesh-Einsatz
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort-Footwear
Gewicht: 460 g (Größe 8)
Farbe: braun-orange
- Größe: 47 = 12

Größe 47/12



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,62 kg
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, freizeitschuhe 47, freizeitschuhe, freizeitschuhe braun, Meindl, Freizeitschuh, Schnürschuh, Lukas, GmbH, Co., Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 118,33*
€ 143,42*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 115,49*
€ 144,88*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 120,76*
€ 146,18*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 150,53*
Lager 400
4
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 172,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 172,71*
€ 205,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 165,47*
€ 196,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,85*
€ 175,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,58*
€ 169,67
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 142,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.