| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1485426 Herst.-Nr.: 7036 EAN/GTIN: 4260036897036 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rinnenverbinder halbrund zum Ankleben Die Rinnenverbinder dienen der einfachen Verbindung von zwei Dachrinnen. Die Befestigung erfolgt mittels Metallkleber und erspart ein aufwendiges Schweißen der Bauteile. Merkmale: - Material: Aluminium-Natur - in zwei Varianten erhältlich: - RG 100/8tlg. - RG 75/10tlg. - Material: Aluminium Natur Ausführung RG 80 Farbe alu-natur Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,036 | Material: | Aluminium Natur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Dachrinne, Regenrinne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |