Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrinnenhalter RG 70, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenrinnenhalter RG 70, Stahl verzinkt
Kastenrinnenhalter RG 70, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1485430
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     4912
EAN/GTIN:
     4260036894912
Suchbegriffe:
Dachrinnenhalter
Dachrinnenträger
Rinnenhalter
Rinnenträger

Kastenrinnenhalter RG 70, Stahl verzinkt


Die Rinnenträger/-halter dienen der Befestigung der Dachrinne. Die Träger werden am Dachsparren mit speziellen Schrauben befestigt. Um die Rinnenträger abzusenken, wird in die Dachsparren eine entsprechende Nut gefräst.
Merkmale:
- Material: verzinkt
- 10tlg.
- in zwei Varianten erhältlich:
- Standard zum Biegen
- Spezial Stirnbrettmontage
- Material: verzinkt

Ausführung Für Stirnbrettmontage



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,142
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rinnenhalter, Halter, Träger, Rinneneisen, Kastenrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.