Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrinnenendstück zum Ankleben alu-natur, RG 70, 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenrinnenendstück zum Ankleben alu-natur, RG 70, 10-teilig
Kastenrinnenendstück zum Ankleben alu-natur, RG 70, 10-teilig
Artikel-Nr.:
     400-1485433
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     7029
EAN/GTIN:
     4260036897029
Suchbegriffe:
Rinnenabschluss
Rinnenboden
Rinnenendstück
rinnenboden

Kastenrinnenendstück zum Ankleben alu-natur, RG 70, 10-teilig


Das Rinnenendstück sichert einen fachgerechten Abschluss der Dachrinne zu. Die Befestigung erfolgt geklebt.
Merkmale:
- Material: Aluminium
- 8tlg. oder 10 tlg. erhältlich oder 10 tlg. für Kastenrinne
- links oder rechts gebördelt
- zum Ankleben
- Material: Aluminium

Ausführung links



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,032
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Endstück, Abschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.