Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneefanggitter Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneefanggitter Stahl verzinkt
Schneefanggitter Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1485436
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     822
EAN/GTIN:
     4260036890822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneefanggitter
schneefanggitter

Schneefanggitter Stahl verzinkt


Das Schneefanggitter hat die Aufgabe den auf dem Dach abrutschenden Schnee im Traufbereich zu stoppen. Die Verbindung der Schneefanggitter erfolgt mit speziellen Verbindungsmuffen (EAN 42 600 36 89 9535).
- Stahl verzinkt
- Höhe: 200 mm
- Länge: 3 m
- Höhe: 200, - Länge: 3

Größe 20x20x2mm x 3,0m



Weitere Informationen:
Gewicht:
4
Länge:
3
Höhe:
200
Weitere Suchbegriffe: Schneefang, Schneestop, Schneegitter, Schnee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.