Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufrost
Laufrost
Artikel-Nr.:
     400-1485438
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     846
EAN/GTIN:
     4260036890846
Suchbegriffe:
Dachlaufrost

Laufrost


Das Laufrost sorgt für eine sichere Begehung des Daches. Das Laufrost besitzt eine spezielle Auftrittsfläche welche das Abrutschen vermeidet. Die Verbindung der Laufroste erfolgt mit speziellen Verbindungsbauteilen (EAN 42 600 36 89 9559).
Merkmale:
- Material: verzinkter Stahl
- zur sicheren Begehung des Daches
- in den Längen 1 m und 2 m erhältlich
- Material: verzinkter Stahl

Länge 1m



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5
Material:
verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Laufrost, Laufroststütze, Befestigung, Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.