| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1485446 Herst.-Nr.: 3700 EAN/GTIN: 4100420037009 |
| | |
|
| | |
| Motorenöl Top Tec 4100 5 W-40 Top Tec 4100 ist ein Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) – auch bei Nachrüstung. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Synthesetechnologie in Verbindung neuester Additive garantieren ein Motorenöl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Somit lassen sich je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 km realisieren. Neben zahlreichen Herstellerspezifikationen erfüllt Top Tec 4100 die Anforderungen gemäß der Abgasnormen Euro IV und V. Top Tec 4100 eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG). Größe 1 l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,958 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Getriebeöl, Liqui Moly, Top Tec, Leichtlauföl, Top Tec 4100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,20* | € 11,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,67* | € 14,00* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,39* | € 14,01* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 10,67334* | € 14,64334* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,44* | € 20,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|