Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waeschetrockner Swing 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waeschetrockner Swing 200
Waeschetrockner Swing 200
Waeschetrockner Swing 200
Artikel-Nr.:
     400-1491142
Hersteller:
     Juwel H. Wüster
Herst.-Nr.:
     30014
EAN/GTIN:
     9001567300146
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
juwel wäscheständer

Waeschetrockner Swing 200


„Der Wäsche-Gigant für Innen und Außen!“ - Mit Bodenhülse für den Garten! - Mit dreh - und verstellbarem Bodenständer - Stufenlose Höhenverstellung: ca. 100 – 175 cm - Trockenfläche: ca. 150 x 79/40 cm - Ca. 18,9 m Trockenlänge ausklappbar - Aus rostfreiem Aluminium und stabilen, witterungs­beständigen Kunststoffteilen - 5 Jahre Garantie
- Breite: 25, - Gewicht: 5,868 g, - Höhe: 12, - Länge: 189, - Platzbedarf: ca. 10 x 10 x 207 cm





Weitere Informationen:
Gewicht:
5,868 g
Länge:
189
Breite:
25
Höhe:
12
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, Wäschetrockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.