Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinchilla Badesand 2500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chinchilla Badesand 2500g
Chinchilla Badesand 2500g
Artikel-Nr.:
     400-1491193
Hersteller:
     Rosenlöcher
Herst.-Nr.:
     01170
EAN/GTIN:
     4012387011704
Suchbegriffe:
rosenlöcher
nager
kleintierfutter
sand

Chinchilla Badesand 2500g


fein/ Folienverpackung


Packungsgröße 2500 g



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: chinchilla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.