Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinchilla Badesand 4000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chinchilla Badesand 4000g
Chinchilla Badesand 4000g
Artikel-Nr.:
     400-1491194
Hersteller:
     Rosenlöcher
Herst.-Nr.:
     01171
EAN/GTIN:
     4012387011711
Suchbegriffe:
rosenlöcher
nager
kleintierfutter
sand

Chinchilla Badesand 4000g


fein/ Folienverpackung


Packungsgröße 4000 g



Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: chinchilla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.