Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x2,00 8Z/ 25,4mm (1") Komet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x2,00 8Z/ 25,4mm (1") Komet
Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x2,00 8Z/ 25,4mm (1") Komet
Artikel-Nr.:
     400-1492566
Hersteller:
     Komet
Herst.-Nr.:
     4332163366706
EAN/GTIN:
     4332163366706
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 400 mm
maschinensägeblatt

Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x2,00 8Z/ 25,4mm (1") Komet


Maschinen-Sägeblatt, SB5

•Gefertigt aus hochfestem HSS nach modernsten Fertigungsmethoden
•VP-7-Sägeblatt mit zusätzlich variablen Zahnteilungen und positiven Zähnen
•Universeller Einsatzbereich, in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rostfreien Stählen
•Die Zahngeometrie reduziert die Vibration beim Sägen
•Durch die variable Zahnteilung wird der Anwendungsbereich erweitert
- Breite: 30, - Länge: 400





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,204 kg
Länge:
400
Breite:
30
Weitere Suchbegriffe: komet maschinensägeblatt, HSS-, FORMAT, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Komet, DMo5, Zerspanung, 2753, Maschinensägeblätter, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 10,23*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 11,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,90*
€ 11,18*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 8,00*
€ 11,34*
Lager 400
1
1
€ 4,95*
ab € 15,54*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.