| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1492569 Herst.-Nr.: 4332163366737 EAN/GTIN: 4332163366737 |
| |
|
| | |
| Maschinensägeblatt HSS SB5 450x35x2,00 4Z/ 25,4mm (1") Komet Maschinen-Sägeblatt, SB5 •Gefertigt aus hochfestem HSS nach modernsten Fertigungsmethoden •VP-7-Sägeblatt mit zusätzlich variablen Zahnteilungen und positiven Zähnen •Universeller Einsatzbereich, in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rostfreien Stählen •Die Zahngeometrie reduziert die Vibration beim Sägen •Durch die variable Zahnteilung wird der Anwendungsbereich erweitert - Breite: 35, - Länge: 450 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,27 kg | Länge: | 450 | Breite: | 35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HSS-, FORMAT, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Komet, DMo5, Zerspanung, 2753, Maschinensägeblätter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,70* | € 11,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,70* | € 12,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,79* | € 12,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,93* | € 12,62* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,38* | € 26,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|