Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1492720 Herst.-Nr.: 92 64 43 EAN/GTIN: 4003773054917 |
| |
|
| | |
| Pinzette Präzision vernickelt rund 120mm 3mmKNIPEX Präzisions-Pinzette Nr. 92 64 43, runde Form •Spitzen gerade, ca. 3 mm breit •Greifflächen fein gezahnt •Oberfläche verchromt •Griffe geriffelt •Für universelle Montagearbeiten Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,017 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Federstahlblechpinzette, Federstahlpinzette, Leichtpinzette, Uhrfederstahlblechpinzette, Uhrfederstahlpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, präzisionspinzette 120 mm, pinzette isoliert, esd pinzette knipex, Spitzpinzette, Pinzetten-Set, Knipex, Universalpinzette, Lötpinzette, Pinzetten, Flachpinzette, Collage-Pinzette, Kreuzpinzette, QR4028379, Pinzette, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,47* | € 8,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,09* | € 9,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,10* | € 9,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,16* | € 9,78* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,58* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|