Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hortensiendünger plus Blaufärbemittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hortensiendünger plus Blaufärbemittel
Hortensiendünger plus Blaufärbemittel
Artikel-Nr.:
     400-1495146
Hersteller:
     Beckmann & Brehm
Herst.-Nr.:
     10370
EAN/GTIN:
     4015505103701
Suchbegriffe:
beckmann
brehm
dünger
hortensiendünger

Hortensiendünger plus Blaufärbemittel


Organisch-mineralischer NPK-Dünger mit Magnesium und Schwefel 6+5+10(+3+10)
700 g Dünger plus 200 g Alaun für die Blaufärbung im Extrabeutel.
Ausreichend für ca. 10 Hortensien
Spezialdünger für Hortensien der Sorte Hydrangea macrophylla, mit dem Blaufärbemittel Alaun im Extra-Beutel. Organisch-mineralischer NPK-Dünger mit Magnesium 6+5+10(+3+10).
Enthält hochwertige organische Rohstoffe und mineralische Bestandteile natürlicher Herkunft. Die organischen Rohstoffe wie Hornmehl, Hornspäne und Knochenmehl bewirken eine schonende, langsam fließende Nährstoffversorgung. Die organischen Bestandteile verbessern den Boden nachhaltig.
Dieser Hortensiendünger sorgt für ein gesundes, ausgeglichenes Wachstum. Stickstoff, Phosphor und Kali, sowie die natürlich gebundenen Spurennährstoffe werden den üppig blühenden Pflanzen bedarfsgerecht zugeführt.
Dies sichert:
- einen prachtvollen, leuchtenden, lang anhaltenden Blütenflor
- Widerstandskraft gegen Pilzkrankheiten
- einen gesunden Wasserhaushalt der Pflanzen.

Anwendung des Düngers:
- Bei der Neupflanzung je nach Größe der Hortensie 50 bis 100 g pro Pflanze mit dem Pflanzsubstrat vermischen
- Bei bestehenden Pflanzen, z.B. in Kübeln, jeweils 50 bis 100 g pro Pflanze im zeitigen Frühjahr ausstreuen und leicht einarbeiten
- Ab Anfang Juli nicht mehr düngen!
- In den Tagen nach der Düngung für ausreichende Feuchtigkeit sorgen
- Dosierung des Düngers: 1 gehäufter Esslöffel wiegt ca. 15 g, 1 Handvoll wiegt ca. 40 g.

Pflegetipp:
- Hortensien lieben sonnige oder halbschattige, windgeschützte Lagen und nahrhafte, frische, humose Böden
- Rechtzeitig vor und während der Blütezeit von Juli bis August ausreichend wässern, der Wasserbedarf ist dann recht hoch
- Hortensien vertragen Regenwasser besser als kalkhaltiges Leitungswasser.

Anwendung des Blaufärbemittels:
- Die Blütenfarbe der Hortensien hängt vom pH-Wert des Bodens ab
- Auf alkalischen, kalk-haltigen Böden sind die Blüten rosa oder rot
- auf sauren Böden färben sich die Blüten violett bis blau
- Ein ausreichend saurer Boden, der auch durch Zugabe von Torf zum Pflanzsubstrat erreicht werden kann, sichert die Blaufärbung
- Mit dem beigefügten Blaufärbemittel Alaun können Sie rosa Hortensien blau färben
- Die Blütenfarben von weißen Hortensien werden durch Alaun nicht beeinflusst
- Setzen Sie jeweils im Herbst und im Frühjahr dem lauwarmen Gießwasser zwei- bis dreimal 5 g Alaun pro Liter zu.

Hinweise:
- Nicht in Kinderhände gelangen lassen
- Beutel nach Gebrauch gut verschließen
- Zur Anwendung Handschuhe tragen
- Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen
- Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert ist der Dünger mehrere Jahre verwendbar

Dosierung des Blaufärbemittels: 1 gehäufter Esslöffel wiegt ca. 15 g
Pflanzenhilfsmittel: 97,5 % Aluminiumsulfat entspricht 17% Al2O3

Gefahrstoffsymbol : Xi = reizend, Reizt die Augen.

0,9kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.