Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigdünger 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssigdünger 1l
Flüssigdünger 1l
Artikel-Nr.:
     400-1495156
Hersteller:
     Beckmann & Brehm
Herst.-Nr.:
     11010D
EAN/GTIN:
     4009737872214
Suchbegriffe:
beckmann
brehm
dünger
flüssigdünger

Flüssigdünger 1l


Mineralische NPK-Düngerlösung 7+3+6
Preisgünstiger Volldünger für alle Pflanzen in Haus und Garten.
1 Liter für ca. 100 Liter Gießwasser
Preiswerter Flüssigdünger für alle Grün- und Blühpflanzen in Haus und Garten.
Vollnahrung mit allen Hauptnährstoffen für gesunden, prächtigen Wuchs, intensive Farben und üppige Blütenprachtdie besondere Kombination von Nähr- und Aufbaustoffen fördert alle Vegetationspunkte der Pflanzengut ernährte Pflanzen sind widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge
Gebrauchsanweisung:
Ab März bis Oktober einmal wöchentlich ¼ bis ½ Verschlusskappe in einen Liter Gießwasser geben.
Dosierung:
1 Verschlusskappe enthält bis zum Messstrich 15 ml. Dabei benötigen Pflanzen im Freien und besonders wüchsige Pflanzen eine etwas höhere und weniger wüchsige Pflanzen in der Wohnung eine etwas geringere Dosierung. Pflanzen ohne Winterruhe von Oktober bis Februar in Abständen von zwei bis drei Wochen düngen.
NPK-Dünger-Lösung 7 + 3 + 6
- 7% N Stickstoff
- 1,7% Nitratstickstoff
- 1,8 % Ammoniumstickstoff
- 3,5 % Carbamidstickstoff
- 3% P2O5 wasserlösliches Phosphat
- 6% K2O wasserlösliches Kaliumoxid
Hinweise:
- Vor Gebrauch gut schütteln!
- Nicht überhitzt lagern
- vor Sonne schützen
- Für Kinder unerreichbar aufbewahren."

1l




Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.