Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüse- und Kräuterdünger 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüse- und Kräuterdünger 1l
Gemüse- und Kräuterdünger 1l
Artikel-Nr.:
     400-1495168
Hersteller:
     Beckmann & Brehm
Herst.-Nr.:
     11044
EAN/GTIN:
     4015505110440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
dünger
pflanzendünger
bio-gemüse
gemüsedünger

Gemüse- und Kräuterdünger 1l


Organische NPK-Düngerlösung 4+6
Volldünger für Fruchtgemüse wie Tomaten, Gurken und Paprika, sowie für Beerenobst und Kräuter, mit Blattwirkung.
Für ca. 100 Liter Gießwasser

Dieser organische universal Obst- und Gemüsedünger sorgt für ein gesundes Wachstum gerade bei Pflanzen mit sichtbaren Ernährungsmängeln wie Kümmerwuchs und gelblichen Blättern.

Besonders gut geeignet für:

Kali liebende Fruchtkulturen wie Tomaten und Paprika
Blattdüngung für nicht ausreichend ernährte Kräuter- und Gemüsejungpflanzen
Starkzehrer, die eine Nachdüngung benötigen

Organischer NPK-Dünger 4+0,3+6 flüssig

4 % N Gesamtstickstoff
0,3 % P2O5 Gesamtphosphat
6 % K2O Gesamtkaliumoxid
Mind. 40 % organische Substanz i. TS., bewertet als Glühverlust
Trockensubstanz: 75%

Ein gesunder Boden mit gutem Humusgehalt ist sehr wichtig und dieser Gemüse- und Kräuterdünger verhilft Ihren Pflanzen zu gesundem Wachstum und schmackhaften, weil vollwertig ernährten, Früchten. Der Dünger stammt aus der Zuckergewinnung und ist ein wichtiger organischer Flüssigdünger im kontrollierten Bio-Anbau. Neben schneller Düngerwirkung und bequemer Ausbringung wirkt er sehr günstig auf das Bodenleben und fördert eine gesunde Bodenflora. Der Stickstoff liegt organisch gebunden in Form von Aminosäuren vor. Obwohl die Stickstoffwerte im Boden nur langsam steigen, tritt durch die sofortige Aktivierung des Bodenlebens eine sichtbare Kräftigung der Pflanzen sofort ein. Der Restzuckergehalt trägt wesentlich zu der boden-belebenden Wirkung bei. Dieser Flüssigdünger ist auch als Blattdünger sehr gut geeignet. Dafür die Konzentration auf eine Verschlußkappe je 5 Liter Wasser vermindern. Blattdünger sollte nach Sonnenuntergang ausgebracht werden und die Blätter sollten möglichst von unten benetzt werden, da die Aufnahme überwiegend durch die an der Blattunterseite befindlichen Blattspalten stattfindet.


Lagerung:
Unverdünnt nahezu unbegrenzt lagerfähig, muss nach längerer Lagerzeit allerdings kräftig aufgerührt werden. Vorverdünnten Flüssigdünger kurzfristig verbrauchen, sonst gärt die Mischung mit Nährstoff-Verlusten und starker Geruchsentwicklung. Bei kühleren Temperaturen wird dieser Flüssigdünger sehr dickflüssig. Dies geschieht durch Kristallisation des Restzuckers und läßt sich mit lauwarmem Wasser und Schütteln lösen. Lagerung zwischen + 5° C bis + 40 ° C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Wie jeden Dünger außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Anwendung:
Vor Gebrauch schütteln! Düngungsbeginn 2-3 Wochen nach der Pflanzung. Düngungsende Freiland im Spätsommer/Frühherbst. Konzentration: 2 Verschlußkappen auf 5 Liter Wasser.

Düngungsintervall:
Starkzehrer wie Tomaten, wüchsige Kübelpflanzen 1 x wöchentlich, Schwachzehrer wie Kräuter und weniger wüchsige Stauden alle 2-4 Wochen düngen.

Allgemein gilt:
Pflanzen im Freien und besonders wüchsige Pflanzen benötigen etwas mehr und weniger wüchsige Pflanzen in der Wohnung etwas weniger Dünger.

Zulässig für den Bio-Anbau

Verpackungseinheit:1 Liter Flasche (= 1,2 kg netto)

1l




Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: gemüse, kräuter, kräuterdünger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.