Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Vinasse flüssig 2,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Vinasse flüssig 2,5l
Bio-Vinasse flüssig 2,5l
Artikel-Nr.:
     400-1495177
Hersteller:
     Beckmann & Brehm
Herst.-Nr.:
     14532
EAN/GTIN:
     4015505145329
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
beckmann
brehm
dünger
pflanzendünger

Bio-Vinasse flüssig 2,5l


Provita® Vinasse Bio-Flüssig-Dünger
Universaldünger für Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen
Zulässig für den kontrollierten biologischen Anbau nach EG-Bio-Verordnung 2092/91
Vinasse stammt aus der Zuckergewinnung und ist rein pflanzlicher Herkunft. Die sofortige Stickstoffwirkung entsteht durch die direkte Aufnahme des als Protein vorliegenden Stickstoffs über das Blatt und durch die Aktivierung des Bodenlebens. Dieser Universaldünger sorgt für einen gesunden Wachstumsschub gerade bei Pflanzen mit sichtbaren Ernährungsmängeln wie Kümmerwuchs und gelblichen Blättern.

Besonders gute Ergebnisse bei:
- Kali liebenden Kulturen wie Tomaten
- mangelhaft ernährten Rasenflächen
- Weinreben und Obststräuchern

Anwendung:
- 100 ml Vinasse auf 10 Liter Gießwasser entsprechen der empfohlenen 1%igen Konzentration
- Starkzehrer wie Tomaten, wüchsige Kübelpflanzen 1 x wöchentlich
- Schwachzehrer wie Kräuter und weniger wüchsige Stauden alle 2-4 Wochen düngen.
- Im Weinbau 1%ig (10 l Vinasse auf 1.000 l Wasser bzw. Spritzbrühe) nach der Blüte bis zur Traubenbildung
- Bei Neuanlagen jederzeit bei erkennbaren Stresssymptomen wie z.B. gelblichen Blättern

Lagerung:
- Unverdünnte Vinasse ist nahezu unbegrenzt lagerfähig, muss nach längerer Lagerzeit allerdings kräftig aufgerührt werden
- Vorverdünnte Vinasse kurzfristig verbrauchen, sonst gärt die Mischung mit Nährstoff-Verlusten und starker Geruchsentwicklung
- Bei kühleren Temperaturen verschlechterte Fließfähigkeit
- Dickflüssige Reste bzw. Ablagerungen im Kanister entstehen durch Kristallisation des Restzuckers und lassen sich mit lauwarmen Wasser und Schütteln lösen
- Schaumbildung ist möglich und unschädlich.

Chemische Zusammensetzung:
- Organischer NK-Dünger flüssig 4 + 6
- 4 % N Gesamtstickstoff
- 6 % K2O Gesamtkaliumoxid, chloridarm
- Organische Substanz/Glühverlust: 83 %
- Trockenmassegehalt: 66%
- Ausgangsstoff: 100% Vinasse aus der Melasseverarbeitung

2,5l




Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bio, vinasse, stickstoff, stickstoffdünger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.