Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hornmehl, gedämpft 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hornmehl, gedämpft 5kg
Hornmehl, gedämpft 5kg
Artikel-Nr.:
     400-1495194
Hersteller:
     Beckmann & Brehm
Herst.-Nr.:
     10611
EAN/GTIN:
     4015505106115
Artikeldatenblatt

Hornmehl, gedämpft 5kg


Das Beckmann & Brehm Hornmehl ist ein rein tierischer Dünger, der frei von jeglichen chemischen Fremdstoffen ist. Das Hornmehl enthält 14% organisch gebundenes Stickstoff, das die Nährstoffe gleichmäßig über 1-2 Wochen an den Boden freisetzt.

Anwendung:
- ganzjährig, vorzugsweise ein paar Tage vor Anzucht in Erde geben
- bei Zierpflanzen, Obst-, Gemüse- und Weinanbau ca. 60-80g/m² gleichmäßig streuen und in den Boden verarbeiten
- Bepflanzung von Kübeln und Balkonkästen ca. 10g/l Erde zugeben
- zur Kompostierung ca. 50g/m² pro Kompostschicht von 20-30cm einmischen

Zusammensetzung:
- N 13,5-14,5%
- P2O5: < 1%
- K2O: < 1%
- Organische Substanz: 80-85%

5kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.