| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1497965 Herst.-Nr.: 80478 EAN/GTIN: 4021028108123 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FischMineral Vitalkur Die Vitalkur für den Fisch FischMineral ist die Vitalkur mit entgiftender Wirkung für alle Teiche mit Fischbesatz. FischMineral stellt fischfreundliche Wasserwerte ein, neutralisiert Ammoniak und Nitrit und sorgt somit für eine artgerechte Lebensumgebung für alle Teichfische. Mit lebensnotwendigen Mineralien und Spurenelementen hilft es gegen Stress und beugt parasitären Erkrankungen sowie Hautverpilzungen effektiv vor. So trägt FischMineral zu einer normalen, gesund-vitalen Funktion der Abwehrkräfte bei. Fressstörungen wird entgegengewirkt. FischMineral ersetzt das Aufsalzen und schützt die empfindlichen Schleimhäute von Fischen auf natürliche Art. FischMineral ist für Mensch und Tier völlig ungefährlich.
1 kg Menge 1kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,12 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |