| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1497966 Herst.-Nr.: 80502 EAN/GTIN: 4021028109601 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PhosLock AlgenStopp Der stärkste Phosphatbinder der Welt.
Phosphat ist der Hauptnährstoff für Algen. PhosLock AlgenStopp ist der stärkste Phosphatbinder der Welt, denn schon 100 g binden bis zu 20 g Phosphat! PhosLock AlgenStopp senkt den Phosphatgehalt unter den für Algen verwertbaren Wert von 0,035 mg/L ab und beugt so einem massenhaften Algenwachstum effektiv vor. PhosLock AlgenStopp verhindert die Nährstoffrücklösung aus dem Teichschlamm, indem das Phosphat in einem wasserunlöslichen Mineral gebunden wird. PhosLock AlgenStopp basiert auf einer mineralischen Rezeptur, ist frei von Schwermetallen und bei sachgerechter Anwendung unschädlich für Tiere und Pflanzen. Bei bereits sichtbaren Algenblüten sollte zusätzlich AlgoSol bzw. FadenalgenVernichter eingesetzt werden. Menge 1kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,12 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Phosphatbinder, Algenvorbeugung, Söll, Phoslock, Phosphatbindung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |