Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilmembran (Flatterventil), Für 5 L Garten-Drucksprüher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilmembran (Flatterventil), Für 5 L Garten-Drucksprüher
Ventilmembran (Flatterventil), Für 5 L Garten-Drucksprüher
Artikel-Nr.:
     400-1497975
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     728086.0000
EAN/GTIN:
     4046436000937
Suchbegriffe:
Drucksprüher
drucksprüher gloria-garten 5 liter
drucksprüher 5 liter
drucksprüher

Ventilmembran (Flatterventil), Für 5 L Garten-Drucksprüher


Ventilmembran (Flatterventil) passend für alle Garten-Hochleistungssprühgeräte sowie 5-L-Garten-Drucksprühgeräte.
- Breite: 7, - Gewicht: 0,013 kg, - Höhe: 3, - Länge: 14





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Länge:
14
Breite:
7
Höhe:
3
Weitere Suchbegriffe: ersatzteil sprühgerät, ersatzteil drucksprüher, zubehör sprühgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,41*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 5,38*
1
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,94*
5 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 4,06*
€ 6,29*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.