Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granitschirmständer 45 kg eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Granitschirmständer 45 kg eckig
Granitschirmständer 45 kg eckig
Granitschirmständer 45 kg eckig
Artikel-Nr.:
     400-1499401
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     507052
EAN/GTIN:
     4019111317439
Suchbegriffe:
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Sonnenschirmständer

Granitschirmständer 45 kg eckig


Ein hochwertiger Sonnenschirmständer aus massivem Material. Der Schirmständer ist sehr robust in seiner Ausführung und sorgt für einen sicheren Stand. Durch den Griff und die Rollen trotzdem kann er einfach anders plaziert werden.
- Farbe Mast: silber, - Maße: 55x55x5,5cm, - Material Mast: Edelstahl, poliert, - mit Rollen: Ja





Weitere Informationen:
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenschirmständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
480
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 182,90*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 249,41*
€ 303,32*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.