Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 135 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 135 A
Gartenhaus 135 A
Gartenhaus 135 A
Gartenhaus 135 A
Gartenhaus 135 A
Artikel-Nr.:
     400-1505682
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     135.3838.40.00
EAN/GTIN:
     4004581240493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus 135 A


Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, 45 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 40 cm, hinten 10 cm Bemaßung: Firsthöhe 262 cm, Seitenwand 210 cm (ab Oberkante Fundament) Fenster: 2 Dreh-/Kippfenster mit Kreuzsprossen Tür (lichtes Maß Türöffnung): B 81 cm x H 173 cm, mit 1 Lichtausschnitt mit Sprossen. Das WEKA Gartenhaus 135 A Gr. 1. steht für echte WEKA - Qualität, gefertigt aus naturbelassenem Fichtenholz. Dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst ist das Haus ein richtiges Raumwunder. Seine hohe Stabilität und lange Lebensdauer erhält es durch extra dicke 19 mm Massivholzboden und einem 19 mm starken Massivholz-Satteldach mit 60 cm Vordach und zusätzlichen Dachpfetten. Für Sicherheit sorgt die hochwertige Rahmen-Einzeltür mit Profilzylinderschloss. Zudem sind zwei schönes Dreh-/Kippfenster mit Kreuzsprossen in Ihrer Lieferung enthalten. Das 380 cm breite und 300 cm tiefe Gartenhaus bietet Ihnen viele Nutzungsmöglichkeiten und Platz. Zudem ist das Vordach von 200 cm zum optimalen Schutz vor Wind und Regen im Lieferumfang. Werden Sie Besitzer von Ihrem persönlichen Gerätehaus und Chaos im Garten gehört der Vergangenheit an.
- 19 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Bitum-Dachbelag, 60 cm Vordach
- 19 mm Massivholzboden
- Rahmen-Einzeltür mit Profilzylinderschloss, Dreh-/Kippfenster mit Kreuzsprossen
- Firsthöhe: 262 cm Seitenwand: 210 cm
- in verschieden Größen erhältlich :
- Gr. 1 : 380 x 300 (BxT)
- Gr. 2 : 380 x 380 (BxT)
- Firsthöhe: 262 cm Seitenwand: 210 cm

Größe Gr. 2



Weitere Informationen:
Gewicht:
1349 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.015,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.386,42*
€ 6.409,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.312,36*
€ 6.321,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.116,61*
€ 6.088,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.031,28*
€ 5.987,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.015,55*
€ 5.968,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.