Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 139 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 139 A
Gartenhaus 139 A
Gartenhaus 139 A
Gartenhaus 139 A
Gartenhaus 139 A
Artikel-Nr.:
     400-1505692
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     139.3038.10.00
EAN/GTIN:
     4004581241513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus 139 A


Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, 45 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 40 cm, hinten 10 cm Bemaßung: Firsthöhe 262 cm, Seitenwand 210 cm (ab Oberkante Fundament) Doppelfenster: Dreh-/Kippfenster mit Kreuzsprossen Rahmen-Einzeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 81 cm x H 173 cm, mit 1 Lichtausschnitt mit Sprossen. Das WEKA Gartenhaus 139 Gr.1 steht für echte WEKA - Qualität, gefertigt aus naturbelassenem Fichtenholz. Dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst ist der praktische Klassiker ein richtiges Raumwunder. Seine hohe Stabilität und lange Lebensdauer erhält es durch einen extra dicken 19 mm Massivholzboden und einem 19 mm starken Massivholz-Satteldach mit 60 cm Vordach und zusätzlichen Dachpfetten. Auf Grund der wertigen Einzel-Rahmentür mit hochwertiger Drückergarnitur inklusive Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln ist für Sicherheit gesorgt. Zudem ist ein schönes doppeltes Dreh-/Kippfenster mit in Kreuzsprossen Ihrer Lieferung enthalten. Das 300 cm breite und 250 cm tiefe Gartenhaus bietet Ihnen viele Nutzungsmöglichkeiten und Platz. Werden Sie Besitzer von Ihrem persönlichen Gerätehaus und Chaos im Garten gehört der Vergangenheit an.
- 19 mm Massivholz-Satteldach mit Bitum-Dachbelag, 60 cm Vordach
- 19 mm starker Massivholzboden
- Doppelfenster: Dreh/-Kippfenster, Rahmen-Einzeltür inkl. hochwertiger Griffgarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Firsthöhe: 262 cm Seitenwand: 210 cm
- in verschieden Größen erhältlich (BxT):
- Gr. 1 : 300 x 250 cm mit Vordach 60 cm
- Gr. 2 : 300 x 300 cm mit Vordach 60 cm
- Gr. 3 : 300 x 380 cm mit Vordach 60 cm
- Firsthöhe: 262 cm Seitenwand: 210 cm

Größe Gr. 3



Weitere Informationen:
Gewicht:
1050 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.363,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.731,22*
€ 5.630,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.662,80*
€ 5.548,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.476,46*
€ 5.326,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.392,63*
€ 5.227,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.363,92*
€ 5.193,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.