Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weekendhaus 137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weekendhaus 137
Weekendhaus 137
Weekendhaus 137
Weekendhaus 137
Weekendhaus 137
Artikel-Nr.:
     400-1505698
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     137.3830.10.00
EAN/GTIN:
     4004581240332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Weekendhaus 137


Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, 45 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 40 cm, hinten 10 cm Bemaßung: Gesamthöhe 262 cm, Seitenwand 210 cm (ab Oberkante Fundament) Fenster: 2 große, feststehende Fenster mit Kreuzsprossen Doppeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 165 cm x H 173 cm. Mit dem WEKA Weekendhaus 137 in Premium-Qualität schaffen Sie sich Ihren persönlichen Ort, um einfach mal dem Alltag zu entfliehen. Für eine optimale Stabilität sorgen das 19 mm Massivholz-Satteldach mit 60 cm Vordach, der 19 mm Massivholzboden und 45 mm dicke Wandbohlen. Die hochwertige Rahmen-Doppeltür und die schönen 2 großen, feststehenden Fenster mit Kreuzsprossen sorgen für eine tolle Optik. Das 300 cm breite und 380 cm tiefe Weekendhaus bietet Ihnen genügend Raum sich zu entfalten. Bei der Verarbeitung wurde ausschließlich zertifiziertes ökologisches Holz aus Schweden genommen. Dieses Wohlfühlhaus bietet Ihnen tolle Atmosphäre, schöne Optik, top Qualität, viel Platz für Freunde und Familie oder Zeit für sich - was will man mehr.
- 19 mm Massivholz-Satteldach mit Bitum-Dachbelag, 60 cm Vordach
- 19 mm Massivholzboden
- 2 große, feststehende Fenster mit Kreuzsprossen, hochwertige Rahmen-Doppeltür
- Firsthöhe: 262 cm Seitenwand: 210 cm
- in verschieden Größen erhältlich
- Gr. 1 : 380 x 300 cm (BxT)
- Gr. 2 : 380 x 380 cm (BxT)
- Firsthöhe: 262 cm Seitenwand: 210 cm

Größe Gr. 1



Weitere Informationen:
Gewicht:
1062 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.389,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.774,42*
€ 5.681,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.705,06*
€ 5.599,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.516,47*
€ 5.374,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.431,79*
€ 5.273,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.389,44*
€ 5.223,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.