Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Garteneinrichtung
>
Pavillon
>
Artikel
8-Eck Pavillon 234 B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-1505731
Hersteller:
WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
234.2828.30.00
EAN/GTIN:
4004581249939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt
8-Eck Pavillon 234 B
8-Eck Pavillons mit vorgefertigten 19 mm starken Massivholz-Bodenelementen, 19 mm starkes Massivholzdach Bemaßung: Firsthöhe 300 cm, Traufhöhe 221 cm Fenster: 7 hochwertige Sprossenfenster mit Rundbogen und Echtverglasung Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung.
Das WEKA Pavillon 234 B (8-Eck ) wird durch die hochwertigen Sprossenfenster mir Rundbogen und Echtverglasung zu einem echten Hingucker in Ihrem Garten. Sie können schöne Stunden in Ihrer Wohlfühloase verbringen. Die Maße sind 300 (Firsthöhe) und 221 (Traufhöhe) und zeichnet sich durch handwerksqualität aus. Das 8-Eck Pavillon mit 19 mm Massivholzboden und 19 mm Massivholzdach lädt zum gemütlichen Verweilen oder Grillabenden mit der Familie oder den Freunden ein. Holen Sie sich Ihren Urlaub in den eigenen Garten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
667 kg
... >
Garten & Freizeit
>
Gartenmöbel
>
Pavillons
Weitere Suchbegriffe:
Pavillion
,
Pavillon
,
8eck pavillon
,
gartenpavillon
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3.495,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.826,22*
€ 4.553,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.785,02*
€ 4.504,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.618,80*
€ 4.306,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.542,22*
€ 4.215,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.495,27*
€ 4.159,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen