Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gewebeverstärkte Abdeckplane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gewebeverstärkte Abdeckplane
gewebeverstärkte Abdeckplane
Artikel-Nr.:
     400-1505738
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     590.0105.06.00
EAN/GTIN:
     4004581221416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

gewebeverstärkte Abdeckplane


Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur Abdeckplane für 593 A und 593 B Gr. 1 Die Abdeckplane für 593 A und 593 B Gr. 1 bietet Ihrem Pool optimalen Schutz vor Schmutz. Die Plane ist besonders reißfest und gewebeverstärkt und garantiert sauberen Badespaß.

- reißfest, gewebeverstärkt
- Oberseite: Grün Unterseite: Schwarz
- eingearbeitete Ösen und Spannschnur
- in verschieden Ausführungen erhältlich:
- für 593A /593B Gr. 1 , für 593B Gr.2 , für 594 , für 594 A , für 593 , "


Ausführung für 594 A



Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.