Düfa Holzveredelung
Holzveredlung - Langzeit-Schutz Streichen für innen und außen
Farbton: kiefer -0250
Glanzgrad: Seidenglänzend.
Bindemittelart: Wasserverdünnbare Acrylharz-Kombination.
Pigmentbasis: Lichtechte Lasurpigmente mit UV-Schutz verstärkt.
Dichte: Ca. 1,0 g/cm³ je nach Farbton.
Art des Werkstoffes: Wasserverdünnbare Holzlasur für innen und außen, für alle in- und ausländischen Laub- und Nadelhölzer, Umweltzeichen - weil schadstoffarm, Schweiß- und Speichelechtheit.Prüfzeugnis Stiftung Warentest 4/97 sehr gut" -getestet im Farbton Nußbaum.
Anwendung: Seidenglänzende, schnelltrocknende Lasur mit Langzeitschutz für transparente, lichtechte Anstriche. Zur dekorativen Gestaltung von Holzbauteilen, z.B. Holzverkleidungen, Pergolen, Möbel und Profilholzverbretterungen. Lackierung nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen, z. B. Dichtprofilen/Dichtstoffen usw.bringen. Weichmacherfreie Profile z.B. an Fenster und Türen verwenden.
Eigenschaften: Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit, Haftung, Elastizität: Die Prüfwerte entsprechen den DIN-Bedingungen.
Untergrund: Holzbauteile müssen sauber, fett- und ölfrei sein.
Verarbeitung: Die Verarbeitung erfolgt zweckmäßig mit Pinsel oder Flächenstreicher. Bei angerauten Holzflächen sind dunklere Farbtöne vorzu-ziehen, um einen Farbausgleich zu erzielen. Tropische Hölzer mit düfa Nitro-Universal-Verdünner gründlich auswaschen oder die Poren mit einer Messingbürste trocken ausbürsten.
Verarbeitungshinweise:- Außenanstrich:: Holzveredlung im gewünschten Farbton, bei starker Bewitterung ggf. einen zweiten Anstrich durchführen. Pilz-, Fäulnis- und Bläuegefährdete Laub- und Nadelhölzer mit düfa Holzgrund imprägnieren. Holzveredlung farblos nur als Schlußanstrich in Verbindung mit einer farbigen Lasur verwenden.
- Innenanstrich: 1 x Holzveredlung, mechanisch beanspruchte Flächen (Sitzmöbel o.ä.) mit Acryl-Klarlack überstreichen. Holzveredlung läßt sich leicht mit einem langborstigen Flachpinsel verarbeiten. Bei Spritzverarbeitung Vorversuch machen. Nicht zum Tauchen oder Fluten geeignet. Bei großflächiger Verarbeitung auf rohem Holz (Erstanstrich) den Untergrund leicht anfeuchten oder zügig naß-in-naß arbeiten.
Abtönen: Alle Farbtöne sind untereinander mischbar und können mit Holzveredlung farblos aufgehellt werden.
Verdünnung: Holzveredlung unverdünnt verarbeiten.
Reinigung der Werkzeuge: Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Netzmittel (z.B. Spülmittel) reinigen.
Lagerung: Frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschlossen halten. Im Originalgebinde 2 Jahre lagerfähig.
Verbrauch: Ca. 10-12 m²/l pro Anstrich, je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich die beste Gewähr.
Trockenzeit: Bei normalen Temperaturen von ca. +20°C, nach ca. 2 Std. staubtrocken, nach ca. 6-8 Std. griffest, nach ca. 10-12 Std. überstreichbar und nach ca. 24 Std. schleifbar. Bei kühler und feuchter Witterung verlängert sich die Trockenzeit.
Verarbeitungstemperatur: Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Hinweis: Holzveredlung wurde mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnet und entspricht zudem der EN 71.3 (Sicherheit von Spielzeug). Bitte beachten Sie folgende Ratschläge: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.
Produkt-Code: M-KH01
Lacksystem: Gruppe III
Inhaltsstoffe: Dispersion, wasserverdünnbares Alkydharz, Buntpigmente, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel
Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden."
- Farbton: kiefer -0250, - Verarbeitungstemperatur: Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Größe 750ml
Farbe 0250 kiefer
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.