Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combisystem-Bügelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Combisystem-Bügelsäge
Combisystem-Bügelsäge
Artikel-Nr.:
     400-1508913
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     00691-20
EAN/GTIN:
     4078500069106
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Combisystem-Bügelsäge


Wahlweiser Einsatz als Handsäge oder in Verbindung mit combisystem-Stielen. Schwenkbarer cs-Nippel ermöglicht handlichen, universellen Einsatz. Sägeblatt um 360 ° drehbar. Verdrehsichere Sägeblattarretierung. Gehärtetes Sägeblatt mit Feinschnittzahnung. Nachstellbare Blattspannung. Rostfreie Spannteile. Rostgeschützte Stahlbügelkonstruktion. Sägeblattlänge 350 mm. Empfohlen für combisystem-Teleskopstiele zum Arbeiten bis in ca. 5 m Höhe.
- Sägeblattlänge: 350 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,93 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Gerätestiel, Gerätestiele, Teleskopstiel, bügelsäge gardena, bügelsäge, Baumsäge, Handsäge, Gartenwerkzeug, Gartenpflege, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 21,77*
€ 29,85*
1
€ 6,78*
ab € 23,05*
€ 31,35*
1
€ 4,00*
ab € 23,41*
€ 33,15*
21 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 30,20*
€ 37,45*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 30,27*
€ 40,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.