Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CFH Elektrodenhalter 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CFH Elektrodenhalter 200A
CFH Elektrodenhalter 200A
Artikel-Nr.:
     400-1514138
Hersteller:
     CFH Löt- und Gasgeräte
Herst.-Nr.:
     52550
EAN/GTIN:
     4001845525501
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
elektrodenhalter 200a
elektrodenhalter

CFH Elektrodenhalter 200A


Es kann rechts, links und an der Vorderseite eingespannt werden. Geeignet für Maximalstrom bis 200 A bei 60% ED.


- geeignet für: Elektroden bis Ø 2,4mm
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,336 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.