| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1514739 Herst.-Nr.: 4016849280325 EAN/GTIN: 4016849280325 |
| | |
|
| | |
| Stuhl Unitec 3 Kunstleder 9651-0551 1 Stück bimos Unitec 3, Arbeitsstuhl mit Fußring und Gleitern •Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasdruckfeder •Kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz, schwarz •Hohe Ausführung, mit Bodengleitern und Fußring •Rückenlehne 10-fach höhenverstellbar und stufenlos neigungsverstellbar •Pendelnd gelagerte Rückenlehne mit Lendenwirbelabstützung passt sich der Sitzposition automatisch an •Mit Gleitern und verchromtem, höhenverstellbarem Fußring Beschreibung Sitz und Rückenlehne: abwaschbar, weich, bequem, extragroße Sitzfläche und Rückenlehne - Ausführung: Kunstleder schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Hochstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl leder, ergonomischer bürostuhl, mit, Fußring, und, Gleitern, Unitec, bimos, Stuhl, Arbeitsstühle, Sitzmöbel, Stühle, Kunstlederstuhl, mit Fußring und Gleitern, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,80* | € 203,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,67* | € 204,61* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,55* | € 209,80* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,34* | € 209,99* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,98* | € 292,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|