| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1515289 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030198305232 EAN/GTIN: 4030198305232 |
| |
|
| | |
| Polyesterband 19mm gewebt Rolle a 500m Polyester-Kraftband, gewebt •Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes •Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht •Das Ausfransen der Bandenden wird vermieden •Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyesterband 500 m, kunststoff umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, Abrollwagen, für, Umreifungsbänder, QR4030216, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband, Polyester, und, Zubehör, gewebt, Kraftband, Polyester-Umreifungssysteme, Spann-, Verschlussgeräte, Umreifungsgeräte, Verpackungsband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 30,13* | € 37,99* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 29,55* | € 38,03* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 31,38* | € 39,92* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 28,44* | € 41,17* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 78,39* | € 96,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|