| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1517938 Herst.-Nr.: 4015501089061 EAN/GTIN: 4015501089061 |
| |
|
| | |
| Haustür-Schloss Nr. 154 Stumpf PZ käntig mit Wechsel 28mm ohne B Einsteckschloss 154 PZW, für stumpfe Haustüren •Für stumpfe Haustüren •2-tourig •Dornmaß: 65 mm •Entfernung: 92 mm •4-kant: 10 mm •Falle und Riegel glanzverzinkt •Mit Wechsel •Ohne Schließblech •Altsilberfarbig lackiert •PZ-gelocht Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,959 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Haustür Einsteckschloss, Haustürschloss, kfv objektschloss, einsteck riegelschloß, Einsteckschloss, Schloss, Einsteck, Haustür, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 15,65* | € 21,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,59* | € 21,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,16* | € 21,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,35* | € 22,33* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,23* | € 28,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|